GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - OS2,Sx,2m,valk,SC-APC/LC-UPC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OS2
Kuitutyyppi - yksimuoto
Ulkovaipan väri - valkoinen
Pituus - 2 m
Kaapelityyppi - simplex
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849596094
Sähkönumero
V011911
Toimittajan tuotenumero
59609
Tukkuerä
125
Kategoria:
OS2
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Pituus:
2 m
Kaapelityyppi:
simplex
Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:
3 mm
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Kuitustandardi ITU-T mukaan:
G.657.A2
Tämä OS2‑luokan yksimuotokuitukaapeli on suunniteltu FTTH-, FTTB‑ ja FTTx‑ratkaisuihin, joissa tarvitaan erittäin luotettava ja laadukas optinen liitäntä. Kaapeli toimii yhteytenä talon kuitupäätepisteen ja sisätiloissa olevan ONT‑päätelaitteen välillä. SC‑APC → LC‑UPC ‑liitinyhdistelmä sopii erityisesti tilanteisiin, joissa kuitureitillä tarvitaan APC‑kulmakiillotettu liitin toisessa päässä ja häviötä minimoiva UPC‑liitin toisessa.
Taivutusoptimoitu kuiturakenne (ITU‑T G.657.A2) mahdollistaa vain 30 mm minimitaivutussäteen ja helpottaa kaapelin asentamista myös ahtaisiin kanaviin tai kaapelikouruihin ilman signaalin heikkenemistä. LSZH‑halogeenivapaa ulkovaippa lisää turvallisuutta ja täyttää tiukat palotekniset standardit.
Kaapelin aramidikuituvahvistus tarjoaa erinomaisen vedonpoiston ja lisää kaapelin mekaanista kestävyyttä. Pölysuoja‑korkit pitävät liittimet puhtaina asennukseen asti.
Taivutusoptimoitu kuiturakenne (ITU‑T G.657.A2) mahdollistaa vain 30 mm minimitaivutussäteen ja helpottaa kaapelin asentamista myös ahtaisiin kanaviin tai kaapelikouruihin ilman signaalin heikkenemistä. LSZH‑halogeenivapaa ulkovaippa lisää turvallisuutta ja täyttää tiukat palotekniset standardit.
Kaapelin aramidikuituvahvistus tarjoaa erinomaisen vedonpoiston ja lisää kaapelin mekaanista kestävyyttä. Pölysuoja‑korkit pitävät liittimet puhtaina asennukseen asti.




