Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - OS2,Sx,2m,valk,SC-APC/SC-APC

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

  • Pituus - 2 m

  • Kaapelityyppi - simplex

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849595950

Sähkönumero

V011901

Toimittajan tuotenumero

59595

Tukkuerä

125

Kategoria:

OS2

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Pituus:

2 m

Kaapelityyppi:

simplex

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

3 mm

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Kuitustandardi ITU-T mukaan:

G.657.A2

Tämä OS2‑luokan yksimuotokuitukaapeli on suunniteltu erityisesti FTTH-, FTTB- ja FTTx‑asennuksiin, joissa tarvitaan luotettava ja laadukas optinen liitäntä. Kaapeli toimii liitäntäjohtona talon kuitusiirtopisteen ja sisäverkon optisen päätelaitteen (ONT) välillä, ja se soveltuu yhtä hyvin kotiverkkoihin, toimistoympäristöihin ja konesaleihin.

Taivutusoptimoitu kuitu (ITU‑T G.657.A2) mahdollistaa erittäin pienen 30 mm minimitaivutussäteen, mikä helpottaa asennusta ahtaissa kohdissa ilman signaalin heikkenemistä. LSZH‑halogeenivapaa kaapelivaippa lisää paloturvallisuutta, tuottaa vähemmän savua ja estää myrkyllisten kaasujen muodostumista tulipalotilanteessa.

Aramidikuidulla vahvistettu vedonpoisto tekee kaapelista kestävän ja pitkäikäisen. SC‑APC‑liittimet (8° kulmahiottu) tarjoavat erittäin alhaisen heijastuksen ja erinomaisen signaalilaadun.