GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - OS2,Sx,2m,valk,SC-APC/SC-UPC

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

  • Pituus - 2 m

  • Kaapelityyppi - simplex

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849596193

Sähkönumero

V011921

Toimittajan tuotenumero

59619

Tukkuerä

125

Kategoria:

OS2

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Pituus:

2 m

Kaapelityyppi:

simplex

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

3 mm

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Kuitustandardi ITU-T mukaan:

G.657.A2

Tämä OS2‑luokan yksimuotokuitukaapeli on suunniteltu FTTH‑, FTTB‑ ja FTTx‑toteutuksiin, joissa tarvitaan erittäin laadukas ja häiriötön kuituyhteys. Kaapeli toimii liitäntänä talon kuitupäätepisteen ja sisäverkon optisen päätelaitteen (ONT) välillä. SC‑APC → SC‑UPC ‑liitinpari on ihanteellinen tilanteisiin, joissa toisessa päässä tarvitaan kulmakiillotettu APC‑liitin (erittäin pieni heijastus) ja toisessa päässä UPC‑liitin (hyvin alhainen vaimennus).

Taivutusoptimoitu kuitu (ITU‑T G.657.A2) mahdollistaa vain 30 mm minimitaivutussäteen, mikä tekee kaapelista helpon asentaa myös ahtaisiin kaapelikanaviin, listoihin ja kulmiin ilman signaalin heikkenemistä. LSZH‑halogeenivapaa vaippa täyttää tiukat paloturvallisuusstandardit ja tuottaa vähemmän savua sekä myrkyllisiä kaasuja mahdollisessa palotilanteessa. Aramidikuituvahvistus varmistaa, että kaapeli kestää vetoa ja mekaanista rasitusta.