GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - OS2,Sx,3m,kelt,LC-APC/LC-APC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OS2
Kuitutyyppi - yksimuoto
Ulkovaipan väri - keltainen
Pituus - 3 m
Kaapelityyppi - simplex
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849596308
Sähkönumero
V011932
Toimittajan tuotenumero
59630
Tukkuerä
100
Kategoria:
OS2
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Ulkovaipan väri:
keltainen
Pituus:
3 m
Kaapelityyppi:
simplex
Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:
3 mm
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Kuitustandardi ITU-T mukaan:
G.657.A2