GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - OS2,Sx,3m,kelt,SC-APC/SC-APC

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Ulkovaipan väri - keltainen

  • Pituus - 3 m

  • Kaapelityyppi - simplex

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849596407

Sähkönumero

V011942

Toimittajan tuotenumero

59640

Tukkuerä

100

Kategoria:

OS2

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Ulkovaipan väri:

keltainen

Pituus:

3 m

Kaapelityyppi:

simplex

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

3 mm

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Kuitustandardi ITU-T mukaan:

G.657.A2

Tämä OS2‑luokan yksimuotokuitukaapeli tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn FTTH‑, FTTB‑ ja FTTx‑asennuksissa. Se toimii liitäntäjohtona talon kuitupäätepisteen ja sisäverkon optisen päätelaitteen (ONT) välillä. Keltainen väri parantaa näkyvyyttä ja tunnistettavuutta ammattimaisissa asennuksissa, kuten datakeskuksissa ja teknisissä tiloissa.

Taivutusoptimoitu kuiturakenne perustuu ITU‑T G.657.A2 ‑standardiin, joka mahdollistaa vain 30 mm minimitaivutussäteen ilman merkittävää signaalihäviötä. Tämä tekee kaapelista ihanteellisen käytettäväksi ahtaissa asennuskanavissa, kulmissa ja kapeissa kaapelireiteissä.

Halogeenivapaa LSZH‑ulkovaippa täyttää tiukat turvallisuusstandardit (IEC 60754‑2, IEC 60332‑1, IEC 61034) ja vähentää savun ja haitallisten kaasujen muodostumista mahdollisessa palotilanteessa. Aramidikuidulla vahvistettu vedonpoisto lisää kaapelin mekaanista kestävyyttä ja pidentää käyttöikää.