GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - OS2,Sx,3m,kelt,SC-APC/SC-UPC

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Ulkovaipan väri - keltainen

  • Pituus - 3 m

  • Kaapelityyppi - simplex

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849596605

Sähkönumero

V011962

Toimittajan tuotenumero

59660

Tukkuerä

100

Kategoria:

OS2

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Ulkovaipan väri:

keltainen

Pituus:

3 m

Kaapelityyppi:

simplex

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

3 mm

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Kuitustandardi ITU-T mukaan:

G.657.A2

Tämä OS2‑luokan yksimuotokuitukaapeli sopii erinomaisesti FTTH‑, FTTB‑ ja FTTx‑verkkoratkaisuihin, joissa tarvitaan luotettava ja häiriötön optinen liitäntä talon liityntäpisteen ja ONT‑päätelaitteen välille. SC‑APC → SC‑UPC ‑liitinyhdistelmä tarjoaa optimaalisen ratkaisun ympäristöihin, joissa toisessa päässä tarvitaan pienen heijastuksen APC‑liitin ja toisessa päässä tarkka UPC‑liitin mahdollisimman pienellä vaimennuksella.

ITU‑T G.657.A2 ‑taivutusoptimoitu kuiturakenne mahdollistaa vain 30 mm minimitaivutussäteen, joten kaapeli on helppo reitittää myös ahtaiden kaapelikanavien, kulmien ja laitetelineiden kautta ilman signaalin heikkenemistä. Keltainen LSZH‑vaippa parantaa asennettavuuden lisäksi myös näkyvyyttä teknisissä ympäristöissä ja täyttää paloturvallisuusstandardit IEC 60754‑2, IEC 60332‑1 ja IEC 61034. Aramidikuidulla vahvistettu vedonpoisto lisää kaapelin mekaanista lujuutta ja varmistaa pitkäikäisen ja luotettavan käytön.