GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - OS2,Sx,5m,kelt,SC-APC/SC-UPC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OS2
Kuitutyyppi - yksimuoto
Ulkovaipan väri - keltainen
Pituus - 5 m
Kaapelityyppi - simplex
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849596612
Sähkönumero
V011963
Toimittajan tuotenumero
59661
Tukkuerä
60
Kategoria:
OS2
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Ulkovaipan väri:
keltainen
Pituus:
5 m
Kaapelityyppi:
simplex
Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:
3 mm
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Kuitustandardi ITU-T mukaan:
G.657.A2
Tämä OS2‑luokan yksimuotokuitukaapeli sopii erinomaisesti FTTH‑, FTTB‑ ja FTTx‑verkkoratkaisuihin, joissa tarvitaan luotettava ja häiriötön optinen liitäntä talon liityntäpisteen ja ONT‑päätelaitteen välille. SC‑APC → SC‑UPC ‑liitinyhdistelmä tarjoaa optimaalisen ratkaisun ympäristöihin, joissa toisessa päässä tarvitaan pienen heijastuksen APC‑liitin ja toisessa päässä tarkka UPC‑liitin mahdollisimman pienellä vaimennuksella.
ITU‑T G.657.A2 ‑taivutusoptimoitu kuiturakenne mahdollistaa vain 30 mm minimitaivutussäteen, joten kaapeli on helppo reitittää myös ahtaiden kaapelikanavien, kulmien ja laitetelineiden kautta ilman signaalin heikkenemistä. Keltainen LSZH‑vaippa parantaa asennettavuuden lisäksi myös näkyvyyttä teknisissä ympäristöissä ja täyttää paloturvallisuusstandardit IEC 60754‑2, IEC 60332‑1 ja IEC 61034. Aramidikuidulla vahvistettu vedonpoisto lisää kaapelin mekaanista lujuutta ja varmistaa pitkäikäisen ja luotettavan käytön.
ITU‑T G.657.A2 ‑taivutusoptimoitu kuiturakenne mahdollistaa vain 30 mm minimitaivutussäteen, joten kaapeli on helppo reitittää myös ahtaiden kaapelikanavien, kulmien ja laitetelineiden kautta ilman signaalin heikkenemistä. Keltainen LSZH‑vaippa parantaa asennettavuuden lisäksi myös näkyvyyttä teknisissä ympäristöissä ja täyttää paloturvallisuusstandardit IEC 60754‑2, IEC 60332‑1 ja IEC 61034. Aramidikuidulla vahvistettu vedonpoisto lisää kaapelin mekaanista lujuutta ja varmistaa pitkäikäisen ja luotettavan käytön.


