GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - OS2,Sx,5m,valk,LC-APC/LC-APC

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

  • Pituus - 5 m

  • Kaapelityyppi - simplex

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849595875

Sähkönumero

V011893

Toimittajan tuotenumero

59587

Tukkuerä

60

Kategoria:

OS2

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Pituus:

5 m

Kaapelityyppi:

simplex

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

3 mm

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Kuitustandardi ITU-T mukaan:

G.657.A2