Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - OS2,Sx,5m,valk,SC-APC/LC-UPC

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

  • Pituus - 5 m

  • Kaapelityyppi - simplex

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849596117

Sähkönumero

V011913

Toimittajan tuotenumero

59611

Tukkuerä

60

Kategoria:

OS2

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Pituus:

5 m

Kaapelityyppi:

simplex

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

3 mm

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Kuitustandardi ITU-T mukaan:

G.657.A2

Tämä OS2‑luokan yksimuotokuitukaapeli on suunniteltu FTTH-, FTTB‑ ja FTTx‑ratkaisuihin, joissa tarvitaan erittäin luotettava ja laadukas optinen liitäntä. Kaapeli toimii yhteytenä talon kuitupäätepisteen ja sisätiloissa olevan ONT‑päätelaitteen välillä. SC‑APC → LC‑UPC ‑liitinyhdistelmä sopii erityisesti tilanteisiin, joissa kuitureitillä tarvitaan APC‑kulmakiillotettu liitin toisessa päässä ja häviötä minimoiva UPC‑liitin toisessa.

Taivutusoptimoitu kuiturakenne (ITU‑T G.657.A2) mahdollistaa vain 30 mm minimitaivutussäteen ja helpottaa kaapelin asentamista myös ahtaisiin kanaviin tai kaapelikouruihin ilman signaalin heikkenemistä. LSZH‑halogeenivapaa ulkovaippa lisää turvallisuutta ja täyttää tiukat palotekniset standardit.

Kaapelin aramidikuituvahvistus tarjoaa erinomaisen vedonpoiston ja lisää kaapelin mekaanista kestävyyttä. Pölysuoja‑korkit pitävät liittimet puhtaina asennukseen asti.