GOOBAY - Kytkentäkaapeli - RJ11 10m valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 10 m
Ulkovaipan väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849930638
Sähkönumero
V012018
Toimittajan tuotenumero
93063
Tukkuerä
10
Pituus:
10 m
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Goobayn luotettava RJ11‑puhelinkaapeli on suunniteltu tarjoamaan vakaa ja häiriötön yhteys sekä analogisiin että digitaalisiin viestintälaitteisiin. Kaapelissa on RJ11‑urosliittimet molemmissa päissä (6P4C), ja se sopii erinomaisesti puhelimien, faksien, modeemien, reitittimien sekä DSL‑, VDSL‑, ISDN‑ ja internet‑kytkentöjen käyttöön.
Litteä, joustava muotoilu helpottaa kaapelin asentamista myös ahtaisiin paikkoihin, kuten listojen alle tai kalusteiden taakse. CCA‑johtimet sekä laadukkaat liittimet varmistavat selkeän signaalin ilman häiriöitä. Kestävä PVC‑vaippa suojaa kaapelia mekaaniselta rasitukselta ja pidentää sen käyttöikää.
Litteä, joustava muotoilu helpottaa kaapelin asentamista myös ahtaisiin paikkoihin, kuten listojen alle tai kalusteiden taakse. CCA‑johtimet sekä laadukkaat liittimet varmistavat selkeän signaalin ilman häiriöitä. Kestävä PVC‑vaippa suojaa kaapelia mekaaniselta rasitukselta ja pidentää sen käyttöikää.


