GOOBAY - Kytkentäkaapeli - RJ11 3m valkoinen

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

3 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 3 m

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849930676

Sähkönumero

V012020

Toimittajan tuotenumero

93067

Tukkuerä

10

Pituus:

3 m

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Goobayn luotettava RJ11‑puhelinkaapeli on suunniteltu tarjoamaan vakaa ja häiriötön yhteys sekä analogisiin että digitaalisiin viestintälaitteisiin. Kaapelissa on RJ11‑urosliittimet molemmissa päissä (6P4C), ja se sopii erinomaisesti puhelimien, faksien, modeemien, reitittimien sekä DSL‑, VDSL‑, ISDN‑ ja internet‑kytkentöjen käyttöön.

Litteä, joustava muotoilu helpottaa kaapelin asentamista myös ahtaisiin paikkoihin, kuten listojen alle tai kalusteiden taakse. CCA‑johtimet sekä laadukkaat liittimet varmistavat selkeän signaalin ilman häiriöitä. Kestävä PVC‑vaippa suojaa kaapelia mekaaniselta rasitukselta ja pidentää sen käyttöikää.