GOOBAY - Kytkentäkaapeli - RJ12 3m jatko musta

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

3 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 3 m

  • Ulkovaipan väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849682636

Sähkönumero

V012009

Toimittajan tuotenumero

68263

Tukkuerä

10

Pituus:

3 m

Ulkovaipan väri:

musta

Goobayn RJ12‑jatkokaapeli tarjoaa helpon ja varman tavan pidentää puhelinkaapelointia ilman signaalin heikkenemistä. Kaapelissa on RJ12‑urosliitin (6P6C) toisessa päässä ja RJ12‑naarasliitin (6P6C) toisessa, joten se sopii kaikkiin sovelluksiin, joissa käytetään RJ12‑liitäntää.

Litteä, joustava rakenne helpottaa kaapelin huomaamatonta asennusta esimerkiksi seinänvieruksiin, listojen alle tai kalusteiden taakse. Korkealaatuinen kuparipäällysteinen alumiinijohdin (CCA) ja kultapinnoitetut koskettimet varmistavat vakaan ja selkeän signaalin analogisissa ja digitaalisissa käyttökohteissa. Vankka PVC‑vaippa lisää kaapelin käyttöikää ja suojaa mekaaniselta rasitukselta.