GOOBAY - Kytkentäkaapeli - RJ12 6m jatko musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 6 m
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849682643
Sähkönumero
V012010
Toimittajan tuotenumero
68264
Tukkuerä
10
Pituus:
6 m
Ulkovaipan väri:
musta
Goobayn RJ12‑jatkokaapeli tarjoaa helpon ja varman tavan pidentää puhelinkaapelointia ilman signaalin heikkenemistä. Kaapelissa on RJ12‑urosliitin (6P6C) toisessa päässä ja RJ12‑naarasliitin (6P6C) toisessa, joten se sopii kaikkiin sovelluksiin, joissa käytetään RJ12‑liitäntää.
Litteä, joustava rakenne helpottaa kaapelin huomaamatonta asennusta esimerkiksi seinänvieruksiin, listojen alle tai kalusteiden taakse. Korkealaatuinen kuparipäällysteinen alumiinijohdin (CCA) ja kultapinnoitetut koskettimet varmistavat vakaan ja selkeän signaalin analogisissa ja digitaalisissa käyttökohteissa. Vankka PVC‑vaippa lisää kaapelin käyttöikää ja suojaa mekaaniselta rasitukselta.
Litteä, joustava rakenne helpottaa kaapelin huomaamatonta asennusta esimerkiksi seinänvieruksiin, listojen alle tai kalusteiden taakse. Korkealaatuinen kuparipäällysteinen alumiinijohdin (CCA) ja kultapinnoitetut koskettimet varmistavat vakaan ja selkeän signaalin analogisissa ja digitaalisissa käyttökohteissa. Vankka PVC‑vaippa lisää kaapelin käyttöikää ja suojaa mekaaniselta rasitukselta.


