GOOBAY - Kytkentäkaapeli - RJ45-ikkunaläpivienti 0,3 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

0.3 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 0.3 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849714122

Sähkönumero

V011403

Toimittajan tuotenumero

71412

Tukkuerä

10

Pituus:

0.3 m

Tämä ultraohut RJ45‑ikkunaläpivienti mahdollistaa verkkoyhteyden tuomisen sisätiloihin ilman läpivientien poraamista seiniin tai karmeihin. Vain 0,3 mm paksu litteä kaapeli asettuu ikkunan väliin niin, että ikkuna on helppo avata ja sulkea normaalisti. Läpinäkyvästä PCB‑kalvosta valmistettu kaapeli tarjoaa huomaamattoman asennuksen, ja nikkelöidyillä RJ45‑liittimillä varustettu rakenne varmistaa luotettavan signaalin. Kestävä ja säänkestävä vaippa soveltuu pitkäaikaiseen käyttöön myös ulkotiloissa, esimerkiksi reitittimen ja parveke‑ tai ulko‑antennin välille.

Ominaisuudet:

  • Pituus: 0,3 m
  • 2× RJ45‑naarasliittimet, nikkelöity
  • Kestävä, säänkestävä kaapelivaippa
  • Sopii kaikille RJ45‑urosliittimillä oleville verkkokaapeleille