GOOBAY - Kytkentäkaapeli - RJ45-ikkunaläpivienti 0,5 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 0.5 m
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4040849714139
Sähkönumero
V011404
Toimittajan tuotenumero
71413
Tukkuerä
10
Pituus:
0.5 m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tämä ultraohut RJ45‑ikkunaläpivienti mahdollistaa verkkoyhteyden tuomisen sisätiloihin ilman läpivientien poraamista seiniin tai karmeihin. Vain 0,3 mm paksu litteä kaapeli asettuu ikkunan väliin niin, että ikkuna on helppo avata ja sulkea normaalisti. Läpinäkyvästä PCB‑kalvosta valmistettu kaapeli tarjoaa huomaamattoman asennuksen, ja nikkelöidyillä RJ45‑liittimillä varustettu rakenne varmistaa luotettavan signaalin. Kestävä ja säänkestävä vaippa soveltuu pitkäaikaiseen käyttöön myös ulkotiloissa, esimerkiksi reitittimen ja parveke‑ tai ulko‑antennin välille.
Ominaisuudet:
- Pituus: 0,5 m
- 2× RJ45‑naarasliittimet, nikkelöity
- Kestävä, säänkestävä kaapelivaippa
- Sopii kaikille RJ45‑urosliittimillä oleville verkkokaapeleille


