GOOBAY - Liitin - 8-nap > RJ45 naaras (8P8C)

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849767371

Sähkönumero

V012089

Toimittajan tuotenumero

76737

Tukkuerä

10

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

RJ45‑naarasliitin–ruuviliitinadapteri nopeaan ja helppoon kaapelointiin kuorituilla kaapelipäillä. Paina‑alas‑kiristimellä varustettu ruuviliitin sopii joustaviin ja yksilöllisiin asennusratkaisuihin. Adapterissa on Ethernet‑naarasliitin ja 2,5 mm kosketinetäisyys. Kontaktointi: 8‑napainen ruuviliitin.