GOOBAY - Liitin - 8-nap > RJ45 uros (8P8C)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Malli / Tyyppi - pistotulppa
Soveltuu pyörökaapelille - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849767364
Sähkönumero
V012088
Toimittajan tuotenumero
76736
Tukkuerä
10
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Soveltuu pyörökaapelille:
kyllä
RJ45–ruuviliitinadapteri nopeaan ja helppoon kytkentään, kun käytetään kuorittuja kaapelipäitä. Irrotettavalla ruuviliittimellä varustettu liitin sopii yksilöllisiin asennusratkaisuihin. Adapterissa on Ethernet‑liitin ja 3,5 mm kosketinetäisyys. Kontaktointi: 8‑napainen ruuviliitin.


