Etusivu

GOOBAY - Liitin-CAT5e - Keystone RJ45 CAT 5e, UTP

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Kytkentätapa - LSA

  • Maksimi AWG-koko - 22

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849957383

Sähkönumero

V011384

Toimittajan tuotenumero

95738

Tukkuerä

100

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Kytkentätapa:

LSA

Maksimi AWG-koko:

22

Työkaluton IDC‑liitäntäinen RJ45‑naarasliitin pysyvien datakaapelointien asennuksiin. Yhteensopiva Keystone‑järjestelmän kanssa ja sopii patch-paneeleihin, uppo- ja pintarasioihin. UTP‑rakenne ja PC‑muovikuori soveltuvat luotettavaan perusverkotukseen. 3 µm kultapinnoitetut koskettimet takaavat hyvän signaalinsiirron. Tukee PoE+ (IEEE 802.3at).