Etusivu

GOOBAY - Liitin-CAT5e - Keystone RJ45 CAT 5e, UTP

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Maksimi AWG-koko - 22

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849957390

Sähkönumero

V011385

Toimittajan tuotenumero

95739

Tukkuerä

100

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Maksimi AWG-koko:

22

RJ45‑naaras–naaras‑kytkentämoduuli pysyvien verkkokaapelointien jatkamiseen Keystone‑asennuksissa. Työkaluton IDC‑liitäntä helpottaa asennusta, ja Snap‑in‑kiinnitys sopii patch-paneeleihin sekä pinta‑ ja upporasioihin. UTP‑rakenne ja ABS‑muovikuori tarjoavat luotettavan peruskaapeloinnin. Tukee PoE+‑virransyöttöä (IEEE 802.3at).