GOOBAY - Liitin-CAT5e - Keystone RJ45 liitin CAT 5e, STP

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kategoria - 5E

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849514449

Sähkönumero

V011345

Toimittajan tuotenumero

51444

Tukkuerä

50

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kategoria:

5E

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Kaksipuolinen RJ45‑kytkin (2× naaras, 8P8C) verkkojohtojen jatkamiseen ja liittämiseen. Sopii standardoituihin Keystone‑paikkoihin (19,2 × 14,9 mm) patch-paneeleissa, uppo- ja pintarasioissa. Suojattu metallirunko ja STP‑rakenteen ansiosta erinomainen signaalin suojaus. Soveltuu pysyvien kaapelointien jatkoksi ja PoE+‑syötölle (IEEE 802.3at).