GOOBAY - Liitin-CAT5e - RJ45 adapteri Xover Cat5e

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849689123

Sähkönumero

V012036

Toimittajan tuotenumero

68912

Tukkuerä

10

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

CAT 5e ‑luokan RJ45‑crossover‑adapteri, joka muuntaa tavallisen 1:1‑patch‑kaapelin crossover‑kaapeliksi. Soveltuu kahden tietokoneen suorayhteyden muodostamiseen (10BASE‑T / 100BASE‑TX) ilman erillistä crossover‑johtoa. Uros–naaras‑rakenne tekee adapterista helpon liittää suoraan kaapeliin tai laitteeseen. Kestävä muovikuori ja lukituskieleke varmistavat luotettavan käytön. RJ45 uros (8P8C) RJ45 naaras (8P8C).