GOOBAY - Liitin-CAT5e - RJ45, CAT 5e UTP liitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Malli / Tyyppi - pistotulppa
Kytkentätapa - puristusliitos
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - ei
Soveltuu pyörökaapelille - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849725005
Sähkönumero
V011408
Toimittajan tuotenumero
72500
Tukkuerä
10
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kytkentätapa:
puristusliitos
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
ei
Soveltuu pyörökaapelille:
kyllä
Maksimi AWG-koko:
24
Min. AWG-koko:
muu
CAT 5e ‑tasoinen suojaamaton RJ45‑urosliitin pyöreiden verkkokaapelien päättämiseen. Soveltuu perusverkkoasennuksiin, joissa ei tarvita parisuojattua liitäntää. Liittimessä on lukituskieleke ja 3 µm kultapinnoitetut koskettimet varmistamassa hyvän signaalinsiirron. RJ45‑urosliitin (8P8C), UTP.


