GOOBAY - Liitin-CAT5e - RJ45 liitin Cat5e STP

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Kytkentätapa - puristusliitos

  • Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - ei

  • Soveltuu pyörökaapelille - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849150166

Sähkönumero

V012021

Toimittajan tuotenumero

15016

Tukkuerä

10

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kytkentätapa:

puristusliitos

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

ei

Soveltuu pyörökaapelille:

kyllä

Maksimi AWG-koko:

24

Min. AWG-koko:

muu

Suojattu RJ45‑urosliitin CAT 5e ‑tason verkkoasennuksiin. Soveltuu pyöreiden kaapeleiden päättämiseen ja tarjoaa häiriösuojatun liitännän STP‑rakenteensa ansiosta. Tukee taipuisia monisäikeisiä johtimia (AWG 24–26). Lukituskieleke ja kestävä muovikuori varmistavat luotettavan liitoksen. 3 µm kultapinnoitetut koskettimet parantavat signaalinsiirtoa. RJ45‑urosliitin (8P8C), STP‑suojattu.