GOOBAY - Liitin-CAT5e - RJ45 liitin Cat5e UTP TL

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - ei

  • Soveltuu pyörökaapelille - kyllä

  • Maksimi AWG-koko - 24

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849688591

Sähkönumero

V012035

Toimittajan tuotenumero

68859

Tukkuerä

10

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

ei

Soveltuu pyörökaapelille:

kyllä

Maksimi AWG-koko:

24

Min. AWG-koko:

muu

Toolless‑rakenteinen CAT 5e ‑luokan RJ45‑urosliitin, joka sopii sekä jäykkäjohtimisille että monisäikeisille pyöreille kaapeleille (AWG 22–26). IDC‑kontaktit mahdollistavat asennuksen ilman työkaluja. Mukana kaapelisupistin, jolla voidaan liittää neljä eri kaapelihalkaisijaa (5,2 / 6,0 / 6,4 / 7,5 mm). Taivutussuoja ehkäisee kaapelin murtumista. 3 µm kultapinnoitetut koskettimet varmistavat luotettavan signaalinsiirron. Sopii Gigabit Ethernet ‑sovelluksiin. RJ45‑urosliitin (8P8C), UTP.