Etusivu

GOOBAY - Liitin-CAT5e - RJ45 ristijatkoliitin Cat5e

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849681615

Sähkönumero

V012031

Toimittajan tuotenumero

68161

Tukkuerä

100

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Ristijatkoliitin kahden RJ45‑verkkokaapelin liittämiseen ristiinkytketyllä (crossed) johdotuksella. Mahdollistaa kahden tietokoneen suoran yhdistämisen tavallisilla patch‑kaapeleilla ilman erillistä crossover‑kaapelia. Metallipinnoitettu suojattu rakenne vähentää häiriöitä ja parantaa signaalin laatua. CAT 5e -tason liitin, jossa piirilevypohjaiset kontaktit. 2× RJ45 naarasliitin (8P8C).