GOOBAY - Liitin-CAT5e - RJ45 +threader Cat5e STP

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Kytkentätapa - puristusliitos

  • Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - ei

  • Soveltuu pyörökaapelille - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849680793

Sähkönumero

V012030

Toimittajan tuotenumero

68079

Tukkuerä

10

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kytkentätapa:

puristusliitos

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

ei

Soveltuu pyörökaapelille:

kyllä

Maksimi AWG-koko:

24

Min. AWG-koko:

muu

Suojattu RJ45‑urosliitin CAT 5e ‑tason verkkokaapelien päättämiseen. Sopii pyöreille kaapeleille ja monisäikeisille johtimille (AWG 24–26). Mukana toimitettava threader‑ohjuri helpottaa johtimien asettelua ja nopeuttaa asennusta. Kestävä muovikuori ja lukituskieleke varmistavat luotettavan liitoksen. 3 µm kultapinnoitetut koskettimet takaavat hyvän signaalinsiirron. RJ45‑urosliitin (8P8C), STP‑suojattu.