GOOBAY - Liitin-CAT6 - Keystone RJ45 CAT 6, UTP

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Kytkentätapa - LSA

  • Maksimi AWG-koko - 22

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849957406

Sähkönumero

V011386

Toimittajan tuotenumero

95740

Tukkuerä

80

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Kytkentätapa:

LSA

Maksimi AWG-koko:

22

CAT 6 ‑luokan UTP‑keystone‑liitin pysyvien kaapelointien asennuksiin. Työkaluton IDC‑liitäntä mahdollistaa nopean ja vaivattoman kaapelien päättämisen. ABS-muovikuori tarjoaa kestävän rakenteen perusverkkoasennuksiin. Sopii keystone‑paikkoihin patch-paneeleissa, uppo‑ ja pintarasioissa. Liittimet ovat TIA 568A/B ‑värikoodattuja ja soveltuvat PoE+‑syötölle (IEEE 802.3at). RJ45‑naarasliitin (8P8C), UTP.