Etusivu

GOOBAY - Liitin-CAT6 - Keystone RJ45 CAT 6, UTP

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Maksimi AWG-koko - 22

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849957420

Sähkönumero

V011387

Toimittajan tuotenumero

95742

Tukkuerä

100

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Maksimi AWG-koko:

22

CAT 6 ‑luokan suojaamaton RJ45‑keystone‑liitin pysyvien verkkokaapelointien päättämiseen. Toolless‑IDC‑liitäntä mahdollistaa nopean asennuksen ilman erillisiä työkaluja. ABS‑muovikuori tarjoaa kestävän rakenteen ja Snap‑in‑kiinnitys sopii standardoituihin keystone‑paikkoihin patch-paneeleissa, uppo- ja pintarasioissa. Liittimet ovat TIA 568A/B ‑värikoodattuja ja yhteensopivia PoE+‑syötön kanssa. RJ45‑naarasliitin (8P8C), UTP.