GOOBAY - Liitin-CAT6 - RJ45-jatko IP68 CAT6 suojaamaton

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Kytkentätapa - LSA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849444159

Sähkönumero

V011418

Toimittajan tuotenumero

44415

Tukkuerä

20

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Kytkentätapa:

LSA

CAT 6 ‑kaapeliliitin (UTP), suojaamaton. Kompakti CAT 6 ‑luokan UTP‑kaapeliliitin kahden Ethernet‑asennuskaapelin jatkamiseen, korjaamiseen tai uudelleenreititykseen vaativissa ulko‑ ja teollisuusympäristöissä. IP68‑suojaus estää pölyn ja veden pääsyn liittimeen, joten se soveltuu hyvin kaapelikanaviin ja ahtaisiin asennustiloihin. Toolless‑IDC‑liitäntä mahdollistaa nopean ja luotettavan asennuksen ilman juottamista tai ruuveja. Integroitu vedonpoisto ja kaapelitiiviste varmistavat mekaanisen kestävyyden. Soveltuu kaapeleille AWG 22–26.