Etusivu

GOOBAY - Liitin-CAT6 - RJ45-jatko IP68 CAT6 suojattu

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Kytkentätapa - LSA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849444173

Sähkönumero

V011420

Toimittajan tuotenumero

44417

Tukkuerä

20

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Kytkentätapa:

LSA

CAT 6 ‑kaapeliliitin, STP‑suojattu. CAT 6 ‑luokan kaapeliliitin kahden Ethernet‑asennuskaapelin jatkamiseen, korjaamiseen tai uudelleenreititykseen ulko‑ ja teollisuusympäristöissä. IP68‑suojaus estää lian ja veden pääsyn liittimeen, ja kapea rakenne tekee siitä ihanteellisen ahtaisiin kaapelikanaviin. Toolless‑IDC‑tekniikka mahdollistaa nopean asennuksen ilman juottamista tai ruuvikiinnityksiä. Integroitu vedonpoisto ja suojavaippa takaavat mekaanisen kestävyyden. Sopii kaapeleille AWG 22–26.