GOOBAY - Liitin-CAT6 - RJ45 liitin Cat6 STP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Malli / Tyyppi - pistotulppa
Kytkentätapa - puristusliitos
Soveltuu pyörökaapelille - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849938290
Sähkönumero
V012038
Toimittajan tuotenumero
93829
Tukkuerä
10
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kytkentätapa:
puristusliitos
Soveltuu pyörökaapelille:
kyllä
Suojattu CAT 6 ‑luokan RJ45‑urosliitin verkkokaapeleiden päättämiseen. Sopii sekä monisäikeisille (stranded) että jäykkäjohtimisille (solid) kaapeleille kokoluokassa AWG 23–26. Kestävä muovikuori ja lukituskieleke takaavat varman mekaanisen liitoksen, ja STP‑rakenne parantaa häiriösuojausta. 15 µm kultapinnoitetut koskettimet varmistavat erinomaisen signaalinsiirron. Liittimessä 4+4‑pinnijärjestys CAT 6 -kaapelointiin. RJ45‑urosliitin (8P8C), STP‑suojattu.


