Etusivu

GOOBAY - Liitin-CAT6 - RJ45 liitin Cat6 STP TL

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Soveltuu pyörökaapelille - kyllä

  • Maksimi AWG-koko - 24

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849659409

Sähkönumero

V012027

Toimittajan tuotenumero

65940

Tukkuerä

50

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Soveltuu pyörökaapelille:

kyllä

Maksimi AWG-koko:

24

Kenttäasennettava CAT 6 ‑luokan STP‑suojattu RJ45‑urosliitin pyöreiden asennuskaapeleiden päättämiseen. Kääntyvä rakenne ja toolless‑IDC‑tekniikka mahdollistavat nopean asennuksen ilman erillisiä työkaluja: johdot asetetaan värikoodattuihin kosketuspintoihin ja kiinnitetään painamalla kotelo yhteen. Sopii sekä jäykkäjohtimisille (AWG 22/1–26/1) että monisäikeisille (AWG 22/7–26/7) kaapeleille. Tukee PoE++ (IEEE 802.3bt) ja 10GBase‑T -siirtoa. Metallinen suojarakenne ja 3 µm kultapinnoitetut koskettimet takaavat pitkäikäisen ja häiriöttömän liitoksen. RJ45‑urosliitin (8P8C), STP‑suojattu.