GOOBAY - Liitin-CAT6 - RJ45 liitin Cat6 UTP

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Kytkentätapa - puristusliitos

  • Soveltuu pyörökaapelille - kyllä

  • Maksimi AWG-koko - 24

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849938283

Sähkönumero

V012037

Toimittajan tuotenumero

93828

Tukkuerä

10

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kytkentätapa:

puristusliitos

Soveltuu pyörökaapelille:

kyllä

Maksimi AWG-koko:

24

Suojaamaton CAT 6 ‑luokan RJ45‑urosliitin verkkokaapeleiden päättämiseen. Soveltuu sekä monisäikeisille (stranded) että jäykkäjohtimisille (solid) kaapeleille kokoluokassa AWG 23–26. Kestävä muovikuori ja lukituskieleke takaavat luotettavan liitännän. 15 µm kultapinnoitetut koskettimet varmistavat korkean signaalinlaadun ja pitkäikäisyyden. Liittimessä 4+4‑pinnijärjestys ja UTP‑rakenne perusverkkoasennuksiin. RJ45‑urosliitin (8P8C), UTP‑suojaamaton.