GOOBAY - Liitin-CAT6 - RJ45 liitin Cat6 UTP TL

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Soveltuu pyörökaapelille - kyllä

  • Maksimi AWG-koko - 24

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849659423

Sähkönumero

V012029

Toimittajan tuotenumero

65942

Tukkuerä

100

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Soveltuu pyörökaapelille:

kyllä

Maksimi AWG-koko:

24

Suojaamaton CAT 6 ‑luokan RJ45‑urosliitin pyöreiden verkkokaapeleiden kenttäasennuksiin. Kääntyvä rakenne ja toolless‑IDC‑tekniikka mahdollistavat nopean asennuksen ilman erillisiä työkaluja: johdot asetetaan värikoodattuihin kosketuspintoihin ja lukitaan painamalla liittimen kotelo yhteen. Soveltuu jäykkäjohtimisille (AWG 22/1–24/1) ja monisäikeisille (AWG 22/7–24/7) kaapeleille. Tukee PoE++‑virransyöttöä (IEEE 802.3bt) sekä 10GBase‑T‑siirtoa. 3 µm kultapinnoitetut koskettimet takaavat hyvän ja pitkäikäisen signaalinsiirron. RJ45‑urosliitin (8P8C), UTP‑suojaamaton.