GOOBAY - Liitin-CAT6a - Keystone RJ45 CAT 6, STP

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Maksimi AWG-koko - 22

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849908637

Sähkönumero

V011380

Toimittajan tuotenumero

90863

Tukkuerä

10

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Maksimi AWG-koko:

22

RJ45‑naarasliitin (8P8C), STP‑suojattu. CAT 6 ‑luokan keystone‑liitin pysyvien verkkokaapelointien päättämiseen. Metallinen sinkkiseosrunko ja STP‑rakenne tarjoavat tehokkaan häiriösuojauksen. Crocodile‑tyyppinen toolless‑IDC‑mekanismi mahdollistaa nopean ja työkaluttoman asennuksen. Liitin sopii vain yksisäikeisille (solid) johtimille ja sisältää kaapelinsitojalla toteutetun vedonpoiston. TIA‑568B ‑värikoodaus helpottaa kaapelointia patch‑paneeleissa ja rasioissa. Tukee PoE+‑syöttöä (IEEE 802.3at).