Etusivu

GOOBAY - Liitin-CAT6a - Keystone RJ45 CAT 6, STP

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Kytkentätapa - LSA

  • Maksimi AWG-koko - 22

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849959011

Sähkönumero

V011390

Toimittajan tuotenumero

95901

Tukkuerä

25

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Kytkentätapa:

LSA

Maksimi AWG-koko:

22

RJ45‑naarasliitin (8P8C), STP‑suojattu. CAT 6 ‑luokan keystone‑liitin pysyvien verkkokaapelointien päättämiseen. Metallirunko ja STP‑rakenne tarjoavat tehokkaan häiriösuojauksen. Työkaluton IDC‑liitäntä nopeuttaa asennusta, ja 90° kulmalähtö mahdollistaa kaapeloinnin ahtaissa tiloissa tai seinärasioissa. Sopii keystone‑paneeleihin, pinta‑ ja upporasioihin. Tukee PoE+‑syöttöä (IEEE 802.3at).