GOOBAY - Liitin-CAT6a - Keystone RJ45 CAT 6A, STP

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Kytkentätapa - LSA

  • Maksimi AWG-koko - 22

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849959004

Sähkönumero

V011389

Toimittajan tuotenumero

95900

Tukkuerä

25

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Kytkentätapa:

LSA

Maksimi AWG-koko:

22

RJ45‑naarasliitin (8P8C), STP‑suojattu. CAT 6A ‑luokan keystone‑liitin pysyvien kaapelointien päättämiseen. Metallinen sinkkiseosrunko ja STP‑rakenne takaavat vahvan häiriösuojauksen sekä luotettavan 10 Gigabit Ethernet ‑yhteyden. Butterfly‑tyyppinen toolless‑IDC‑mekanismi mahdollistaa nopean asennuksen ilman työkaluja, ja 180° kaapelilähtö sopii tiukkoihin patch‑paneeli‑ ja rasiaratkaisuihin. Liitin tukee PoE+‑syöttöä (IEEE 802.3at) ja sisältää kaapelinsiteeseen perustuvan vedonpoiston.