GOOBAY - Liitin-CAT6a - Keystone RJ45 CAT 6A, STP, ohut

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Maksimi AWG-koko - 22

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849794483

Sähkönumero

V011354

Toimittajan tuotenumero

79448

Tukkuerä

50

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kategoria:

6A (IEC)

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Maksimi AWG-koko:

22

RJ45‑naarasliitin (8P8C), STP‑suojattu. Suojattu CAT 6A ‑luokan Slim‑Line‑keystone‑liitin pysyviin kaapelointeihin. Metallinen sinkkiseosrunko ja STP‑suojaus takaavat erinomaisen häiriösuojauksen 10 Gigabit Ethernet ‑sovelluksissa. Toolless‑IDC‑liitäntä ja krokotyyppinen (crocodile type) rakenne mahdollistavat nopean ja varman asennuksen ilman työkaluja. 14,7 mm kapea runko ja 180° kaapelilähtö soveltuvat erinomaisesti tiukkoihin paneeliasennuksiin. TIA 568A/B ‑värikoodaus helpottaa johdotusta. Sopii PoE+‑syötölle (IEEE 802.3at).