GOOBAY - Liitin-CAT6a - Keystone RJ45 CAT 6A, STP, ohut

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Kytkentätapa - LSA
Maksimi AWG-koko - 22
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849908644
Sähkönumero
V011381
Toimittajan tuotenumero
90864
Tukkuerä
10
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Kytkentätapa:
LSA
Maksimi AWG-koko:
22
RJ45‑naarasliitin (8P8C), STP‑suojattu. CAT 6A ‑luokan Slim‑Line‑keystone‑liitin pysyvien kaapelointien päättämiseen. Metallinen sinkkiseosrunko ja STP‑rakenne varmistavat hyvän häiriösuojauksen 10 Gigabit Ethernet ‑sovelluksissa. Crocodile‑tyyppinen toolless‑IDC‑mekanismi mahdollistaa nopean asennuksen ilman työkaluja. Liitin sopii ainoastaan yksisäikeisille (solid) johtimille halkaisija-alueella 0,45–0,65 mm. Kaapelinsitojaan perustuva vedonpoisto ja TIA 568A/B ‑värikoodaus tekevät asennuksesta luotettavan ja selkeän. Sopii patch‑paneeleihin ja rasioihin Snap‑in‑kiinnityksellä.


