GOOBAY - Liitin-CAT6a - Keystone RJ45 CAT 6A, UTP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6A (IEC)
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Kytkentätapa - LSA
Väri - vihreä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849906879
Sähkönumero
V011371
Toimittajan tuotenumero
90687
Tukkuerä
10
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6A (IEC)
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Kytkentätapa:
LSA
Väri:
vihreä
Maksimi AWG-koko:
22
RJ45‑naarasliitin (8P8C), UTP‑suojaamaton. CAT 6A ‑luokan keystone‑liitin pysyvien verkkokaapelointien päättämiseen. Toolless‑IDC‑liitäntä ja crocodile‑tyyppinen rakenne mahdollistavat nopean, työkaluttoman asennuksen. Muovirunko soveltuu perus‑ ja ammattitason verkkoasennuksiin. Liitin sopii CAT 6A ‑kaapeleille, joiden ulkohalkaisija on 5,0–9,0 mm, ja tukee PoE+‑syöttöä (IEEE 802.3at). TIA 568A/B ‑värikoodaus helpottaa johdotusta patch‑paneeleissa, pinta‑ ja upporasioissa. Johdinalue: solid AWG 22–26 (Ø 0,48–0,65 mm).


