Etusivu

GOOBAY - Liitin-CAT6a - RJ45, CAT 6A STP liitin

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Kytkentätapa - puristusliitos

  • Soveltuu pyörökaapelille - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849725029

Sähkönumero

V011410

Toimittajan tuotenumero

72502

Tukkuerä

10

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kytkentätapa:

puristusliitos

Soveltuu pyörökaapelille:

kyllä

RJ45‑urosliitin (8P8C), STP‑suojattu. CAT 6A ‑luokan RJ45‑urosliitin verkkokaapeleiden päättämiseen. Sopii sekä monisäikeisille (stranded) että jäykkäjohtimisille (solid) kaapeleille kokoluokassa AWG 23–26. Mukana kaksi threader‑ohjuria johtimien helppoon ja tarkkaan kohdistukseen ennen puristusta. Kestävä muovikuori ja lukituskieleke takaavat mekaanisesti varman liitoksen. 50 µm kultapinnoitetut koskettimet tarjoavat erinomaisen signaalinsiirron. STP‑suojaus vähentää sähkömagneettisia häiriöitä.