GOOBAY - Liitin-CAT6a - RJ45, CAT 6A UTP liitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Malli / Tyyppi - pistotulppa
Kytkentätapa - puristusliitos
Soveltuu pyörökaapelille - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849725012
Sähkönumero
V011409
Toimittajan tuotenumero
72501
Tukkuerä
10
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kytkentätapa:
puristusliitos
Soveltuu pyörökaapelille:
kyllä
RJ45‑urosliitin (8P8C), UTP‑suojaamaton. CAT 6A ‑luokan RJ45‑urosliitin pyöreiden verkkokaapeleiden päättämiseen. Sopii sekä monisäikeisille (stranded) että jäykkäjohtimisille (solid) kaapeleille kokoluokassa AWG 23–26. Mukana kaksi threader‑ohjuria johtimien nopeaan ja virheettömään kohdistukseen ennen puristusta. Kestävä muovikuori ja lukituskieleke varmistavat mekaanisesti luotettavan liitännän. 50 µm kultapinnoitetut koskettimet takaavat erittäin hyvän signaalinsiirron. UTP‑rakenne soveltuu perusverkkoasennuksiin.


