GOOBAY - Liitin-CAT6a - RJ45-jatko IP68 CAT6A suojaamat

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Kytkentätapa - LSA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849444166

Sähkönumero

V011419

Toimittajan tuotenumero

44416

Tukkuerä

20

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Kytkentätapa:

LSA

Suojaamaton CAT 6A ‑luokan LAN‑kaapeliliitin kahden Ethernet‑asennuskaapelin jatkamiseen, korjaamiseen tai uudelleenreititykseen ulko‑ ja teollisuusympäristöissä. IP68‑luokan rakenne suojaa liitintä pölyltä ja vedeltä myös vaativissa olosuhteissa. Erittäin kapea runko mahdollistaa asennuksen myös ahtaisiin kaapelikanaviin. Toolless‑IDC‑tekniikka mahdollistaa nopean asennuksen ilman työkaluja, juottamista tai ruuveja. Integroitu vedonpoisto parantaa kaapelin mekaanista kestävyyttä. Soveltuu CAT 6A ‑tasolle (500 MHz) ja kaapeleille AWG 22–26.