GOOBAY - Liitin-CAT6a - RJ45-jatko IP68 CAT6A suojattu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Kytkentätapa - LSA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849444142
Sähkönumero
V011417
Toimittajan tuotenumero
44414
Tukkuerä
20
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Kytkentätapa:
LSA
Suojattu CAT 6A ‑luokan kaapeliliitin kahden LAN‑asennuskaapelin jatkamiseen, korjaamiseen tai uudelleenreititykseen ulko‑ ja teollisuusympäristöissä. IP68‑luokiteltu rakenne estää pölyn ja veden pääsyn liittimeen, ja erittäin kapea runko mahdollistaa asennuksen myös ahtaissa kaapelikanavissa. Toolless‑IDC‑tekniikka tarjoaa nopean, juottamattoman ja ruuvittoman liitännän. Integroitu vedonpoisto ja suojakytkentä varmistavat mekaanisen luotettavuuden ja häiriösuojauksen. Soveltuu AWG 22–26 ‑kaapeleille ja 500 MHz taajuusalueelle.


