Etusivu

GOOBAY - Liitin-CAT6a - RJ45 liitin Cat6A STP TL

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Soveltuu pyörökaapelille - kyllä

  • Maksimi AWG-koko - 24

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849659393

Sähkönumero

V012026

Toimittajan tuotenumero

65939

Tukkuerä

50

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Soveltuu pyörökaapelille:

kyllä

Maksimi AWG-koko:

24

RJ45‑urosliitin (8P8C), STP‑suojattu. CAT 6A ‑luokan RJ45‑liitin pyöreiden asennuskaapeleiden kenttäasennuksiin. Kääntyvä rakenne ja toolless‑IDC‑tekniikka mahdollistavat johdinten nopean ja työkaluttoman liittämisen: johtimet asetetaan värikoodatuille kontakteille ja lukitaan painamalla liitinkotelo yhteen. Liitin sopii sekä yksisäikeisille johtimille (AWG 22/1–26/1) että monisäikeisille johtimille (AWG 22/7–24/7). STP‑suojaus ja 3 µm kultapinnoitetut koskettimet varmistavat hyvän häiriösuojauksen ja pitkäikäisen signaalinsiirron. Tukee PoE++‑virransyöttöä (IEEE 802.3bt) sekä 10GBase‑T‑tiedonsiirtoa. Sopii kaapelihalkaisijoille 5,0–8,5 mm.