GOOBAY - Liitin-CAT6a - RJ45 liitin Cat6A UTP TL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Malli / Tyyppi - pistotulppa
Soveltuu pyörökaapelille - kyllä
Maksimi AWG-koko - 24
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849659416
Sähkönumero
V012028
Toimittajan tuotenumero
65941
Tukkuerä
100
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Soveltuu pyörökaapelille:
kyllä
Maksimi AWG-koko:
24
RJ45‑urosliitin (8P8C), UTP‑suojaamaton. CAT 6A ‑luokan RJ45‑liitin pyöreiden verkkokaapeleiden kenttäasennuksiin. Kääntyvä mekanismi ja toolless‑IDC‑tekniikka mahdollistavat nopean ja varman asennuksen ilman työkaluja: johtimet asetetaan värikoodattuihin kosketuspintoihin ja lukitaan painamalla kotelo yhteen. Liitin soveltuu sekä jäykkäjohtimisille (AWG 22/1–24/1) että monisäikeisille (AWG 22/7–24/7) johdoille. 3 µm kultapinnoitetut koskettimet takaavat hyvän signaalinsiirron. Tukee PoE++‑sovelluksia (IEEE 802.3bt) ja 10GBase‑T‑yhteyksiä. Sopii kaapelihalkaisijoille 5,0–8,5 mm ja tarjoaa suoran 180° kaapelireitityksen.


