GOOBAY - Liitin-CAT6a - RJ45 ulkojatko IP68 Cat6A STP

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849595820

Sähkönumero

V012024

Toimittajan tuotenumero

59582

Tukkuerä

10

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

2× RJ45‑naarasliitin (8P8C), STP‑suojattu. CAT 6A ‑luokan RJ45‑liitin kahden valmiiksi päätetyn Ethernet‑patch‑kaapelin jatkamiseen ulko‑ ja teollisuusympäristöissä. IP68‑luokiteltu rakenne suojaa liitosta pölyltä ja vedeltä, ja kapea liitinrunko mahdollistaa asennuksen myös ahtaisiin kaapelikanaviin. Vesitiivis kaapeliläpivienti varmistaa luotettavan ja pitkäikäisen liitännän. Soveltuu CAT 6A ‑tason kaapelille (500 MHz), kaapelihalkaisijoille 4,0–8,0 mm ja PoE+‑sovelluksiin (IEEE 802.3at).