GOOBAY - Liitin-CAT8 - Keystone RJ45 CAT 8.1, STP

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kategoria - 8.1 (IEC)

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Maksimi AWG-koko - 22

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849611292

Sähkönumero

V011346

Toimittajan tuotenumero

61129

Tukkuerä

50

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kategoria:

8.1 (IEC)

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Maksimi AWG-koko:

22

RJ45‑naarasliitin (8P8C), STP‑suojattu. CAT 8.1 ‑luokan keystone‑liitin datakeskusten ja suurta kaistanleveyttä vaativien verkkoinfrastruktuurien päättämiseen. Sinkkivalurunko ja STP‑suojaus tarjoavat erinomaisen EMC‑suojan ja vakaat siirto‑ominaisuudet jopa 2 GHz taajuusalueella. Liitin on GHMT‑sertifioitu 2‑liitin‑kanavassa (1× 24 m asennuskaapeli + 2× 3 m patch‑johdot) Class I ‑vaatimusten mukaisesti. Crocodile‑tyyppinen toolless‑IDC‑mekanismi mahdollistaa nopean ja työkaluttoman asennuksen. Sopii sekä solid‑ (AWG 22/1–26/1) että stranded‑johtimille (AWG 22/7–26/7). Tukee 25GBase‑T ja 40GBase‑T ‑siirtoa sekä PoE++ (IEEE 802.3bt).