GOOBAY - Liitin - HDMI Keystone 2x HDMI?-liittim.

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - muu

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849908569

Sähkönumero

V011379

Toimittajan tuotenumero

90856

Tukkuerä

50

Kategoria:

muu

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

HDMI‑keystone‑moduuli, jossa kaksi HDMI Type‑A ‑naarasliitäntää. Tukee 4K 60 Hz ‑resoluutiota ja jopa 18 Gbit/s tiedonsiirtoa. Soveltuu projektoreihin, kotiteatteriin sekä AV‑järjestelmiin seinä‑ ja paneeliasennuksessa.

Tekniset ominaisuudet

  • Liitännät: 2× HDMI Type-A (naaras)
  • Video: 4K/60 Hz UHD, 18 Gbit/s
  • Mitat: 28 × 17,2 × 16,1 mm