Etusivu

GOOBAY - Liitin - Jatkoliitin CAT 6, STP suojattu

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kategoria:

6

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849795770

Sähkönumero

V011399

Toimittajan tuotenumero

79577

Tukkuerä

50

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kategoria:

6

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

STP-suojattu CAT6‑kaapelijatkoliitin IDC‑tekniikalla. Mahdollistaa kiinteiden LAN‑asennuskaapelien jatkamisen ilman työkaluja. Erittäin ohut metallinen runko ja sisäänrakennettu vedonpoisto.

Tekniset ominaisuudet

  • Liitännät: IDC (työkaluton liitäntä)
  • Suojaus: STP
  • Kategoria: CAT 6
  • Maksimi kaistanleveys: 250 MHz